- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- キャスター
- 350 5 タイヤのおすすめ人気ランキング
350 5 タイヤのおすすめ人気ランキング
2026/01/03更新332件の「350 5 タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「3.50-5 タイヤ」、「ノーパンクタイヤ」、「4インチタイヤ」などの商品も取り扱っております。
ノーパンクで空気入タイヤと同じクッションです。弾力性のある発泡ゴムの一体成形で、内部は膨張率の大きい柔らかい発泡ゴムです。トレッド部は膨張率のないゴムで気泡膨張の影響を受けませんので、耐摩耗性は良好です。
材質(車輪)
ゴム車(ベアリング入)
特性
耐摩耗性
STMシリーズ交換用
材質(車輪)
ゴム(NR・BR)
適合品番
STM・SKM
材質(ホイール)
鋼板
車輪タイプ
空気入り
パンクしません。
樹脂製運搬車MPK9060OR用です。
材質
リム:ポリプロピレン(PP)、車輪:ポリウレタン
2018年トラスコ掲載ページ
2 0782
空気入り車輪は、屋外や凸凹のある路面の衝撃を緩和します。
用途運搬台車などの車輪として
仕様
車輪のみ
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.05
車輪径(Φmm)
218
材質(車輪)
ゴム
車輪幅(mm)
60
ボス幅(mm)
81
ボス径(Φmm)
37.5
許容荷重(N)
830
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
車輪タイプ
空気入り
プライ
2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
仕様
車輪のみ
トラスコ品番
398-5423
軸径(Φmm)
20
質量(kg)
1.5
車輪径(Φmm)
220
材質(車輪)
ゴムSBR
車輪幅(mm)
65
ボス幅(mm)
81
許容荷重(N)
830
車輪タイプ
空気入り
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
適合品番
WJ-HL、WK-HL
標準空気圧(kg/cm)
3.5
軸径d(Φmm)
20
ボス幅B(mm)
82
ホイル外径E(Φmm)
118
車輪タイプ
空気入り
車輪幅(mm)
90
シャフト径(Φmm)
25
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
82
使用ベアリング
204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)
115
ホイル内径(mm)
97.5
ホイル外幅(mm)
56
ホイル内幅(mm)
46
空気圧
3.5(kg/cm3)(速度8km/h)
車輪タイプ
空気入り
シャフト径(Φmm)
20
ボス幅(mm)
82
使用ベアリング
204B(鋼板製)
ホイル外径(mm)
115
ホイル内径(mm)
97.5
ホイル外幅(mm)
56
ホイル内幅(mm)
46
車輪径(Φmm)
175
質量(g)
820
材質(車輪)
PU
車輪幅(mm)
53
シャフト径(Φmm)
12
ボス幅(mm)
63
使用ベアリング
1230W(鋼板製)
許容荷重(daN)
60
ホイル外径(mm)
95
ホイル内径(mm)
75
ホイル外幅(mm)
42
ホイル内幅(mm)
35
1個
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷
タイヤ内の空気圧を利用して路面よりの衝撃をやわらげます。
材質(車輪)
ゴム車(ベアリング入)
車輪タイプ
空気入り
発泡ゴムを充填することでパンクの心配や空気圧の管理が不要。
適合本体
73973613
材質
ゴム(タイヤ)/スチール(車輪)/スチール(車軸)
質量(kg)
3.2
車輪径(Φmm)
355
車輪幅(mm)
75
規格
13×3インチ
シャフト径(Φmm)
16
耐荷重(kg)
100
シャフト長さ(mm)
170
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
空気入タイヤに比べ許容荷重が大きいです。
ゴム層が厚いので凹凸のある路面でスムーズに走行でき、積荷を安定して運ぶことができます。
特殊高性能ゴムによる総ゴム仕上げにより、装着する機械の振動及び走行時の衝撃を吸収します。
ビード部に特殊ワイヤを組み入れてありますので、タイヤが脱落することはありません。
バルブ形式
英式
色
ブラック
適合サイズ
13×3(3.25-8)